text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm

Numero articolo 9R246383
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 36
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 36
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 36
Filettatura a passo (mm) 3.5
Dimensione della filettatura 30
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9R246383
EAN 7320760664124
UBB 500631628095
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E238M30
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.