Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9I607056
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
Dormer Machine tap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9I607056
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9I607056
EAN
7320760664063
UBB
500631589636
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E238M18