text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm

Numero articolo 2X921862
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2X921862
EAN 7320760664049
UBB 500631569422
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E238M14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.