text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm

Numero articolo 6A323828
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6A323828
EAN 7320760664131
UBB 500631642849
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E238M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.