text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm

Article number 3Z273970
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3Z273970
EAN 7320760664117
UBB 500631632600
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E238M3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.