text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E237 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm

Numero articolo 9S112120
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E237
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9S112120
EAN 7320760086551
UBB 500572907151
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E237M6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.