Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0G056383
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
Dormer Machine tap E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0G056383
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E207
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G056383
EAN
7320760085417
UBB
500631653077
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E207M5