text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Dormer Machine tap E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Numero articolo 9P736486
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico
Model E207
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9P736486
EAN 7320760085400
UBB 500631642278
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E207M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.