Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5F325373
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
Dormer Machine tap E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M4x0.70mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F325373
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.7
Dimensione della filettatura
4
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
3.4
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F325373
EAN
7320760085196
UBB
500631642013
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E201M4