text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm

Numero articolo 7E432417
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 11
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 17

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 11
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 4
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3.15
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E011
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7E432417
EAN 7320760568385
UBB 500631640454
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E011M4X.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.