text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.25mm

Numero articolo 3X373226
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 23
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 23
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E011
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3X373226
EAN 7320760568453
UBB 500631438669
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E011M10X1.25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.