text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm

Numero articolo 0K326896
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E002TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0K326896
EAN 7320760662083
UBB 500631561247
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E002TINM12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.