Food & Dairy machine building
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2V984145
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
Dormer Machine tap E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M8x1.25mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2V984145
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.3
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E002
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2V984145
EAN
7320760567913
UBB
500631681946
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E002M8