Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1L039983
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
Dormer Machine tap E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1L039983
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
19
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
19
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E002
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L039983
EAN
7320760567906
UBB
500631669412
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E002M6