text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Maschiatrice meccanica
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
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2P487641
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
Dormer Machine tap E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2P487641
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
7.5
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
7.5
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E002
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2P487641
EAN
7320760567869
UBB
500631636254
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E002M3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare