text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Objednací číslo 5E714283
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 20
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 20
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 6.3
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E714283
EAN 7320760567777
UBB 500631681789
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E001M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.