Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2L793959
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
Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2L793959
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
15
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2L793959
EAN
7320760567753
UBB
500631657607
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E001M5