text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M2x0.40mm

Numero articolo 5C630723
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 4
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 41
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 4
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 41
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.4
Dimensione della filettatura 2
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5C630723
EAN 7320760168806
UBB 500631621892
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E001M2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.