Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4U202373
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
Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4U202373
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
118
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
118
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
22
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4U202373
EAN
7320760567845
UBB
500631608600
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E001M22