text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm

Položka č. 3A429426
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5

technické údaje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3A429426
EAN 7320760567821
UBB 500631592275
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E001M18
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.