Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5P044076
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
Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5P044076
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
10
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5P044076
EAN
7320760567814
UBB
500631584843
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E001M16