Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9V144165
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
Dormer Machine tap E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9V144165
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
20
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
20
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.3
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V144165
EAN
7320760661970
UBB
500631681524
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E000TINM8