text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M6x1.00mm

Article number 7L579611
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 18
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 18
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7L579611
EAN 7320760661963
UBB 500631669099
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E000TINM6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.