text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm

Numero articolo 9U072828
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9U072828
EAN 7320760661994
UBB 500631560660
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E000TINM12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.