text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Dormer Machine tap E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M8x1.25mm


Numero articolo 9X573734
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 20
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 20
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 6.3
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E000
Type 5973802; 86014871

Numeri di articolo

Numero articolo 9X573734
EAN 7320760567630
UBB 500631681375
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E000M8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.