text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm

Numero articolo 6A900348
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E000M20
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.