text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M2.5x0.45mm

Numero articolo 2B071119
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza della filettatura (mm) 9.5
Lunghezza totale (mm) 44.5
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza della filettatura (mm) 9.5
Lunghezza totale (mm) 44.5
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9.5
Filettatura a passo (mm) 0.45
Dimensione della filettatura 2.5
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.24
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2B071119
EAN 7320760168783
UBB 500631593836
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E000M2.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.