Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9B746488
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
Dormer Machine tap E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M1.6x0.35mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9B746488
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
41
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
41
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Filettatura a passo (mm)
0.35
Dimensione della filettatura
1.6
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9B746488
EAN
7320760168769
UBB
500631432472
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E000M1.6