Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
8I237891
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
Dormer Machine reamer B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8I237891
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
2.1
Diametro nominale (mm)
1.5 - 1.5
Lunghezza di lavoro (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
2.1
Diametro nominale (mm)
1.5 - 1.5
Lunghezza di lavoro (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8I237891
EAN
7320760141069
UBB
500631309886
UNSPSC
27112835
Nr articolo produttore
B9531.5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare