Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
1X231876
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
Dormer Machine reamer B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1X231876
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
1.4
Diametro nominale (mm)
1 - 1
Lunghezza di lavoro (mm)
33
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
1.4
Diametro nominale (mm)
1 - 1
Lunghezza di lavoro (mm)
33
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X231876
EAN
7320760141052
UBB
500631336285
UNSPSC
27112835
Nr articolo produttore
B9531.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare