Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
1R277202
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
Dormer Machine reamer B170 DIN 212 HSSE Blanc 7.99mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1R277202
Lunghezza totale (mm)
117
Diametro dell'albero (mm)
8
Diametro nominale (mm)
7.99 - 7.99
Lunghezza di lavoro (mm)
33
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986620; 86012815
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
117
Diametro dell'albero (mm)
8
Diametro nominale (mm)
7.99 - 7.99
Lunghezza di lavoro (mm)
33
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986620; 86012815
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1R277202
EAN
7320760136768
UBB
500631376034
UNSPSC
27112835
Nr articolo produttore
B1707.99
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare