Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
0H073813
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
Dormer Machine reamer B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.52mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0H073813
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Diametro nominale (mm)
6.52 - 6.52
Lunghezza di lavoro (mm)
28
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Diametro nominale (mm)
6.52 - 6.52
Lunghezza di lavoro (mm)
28
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0H073813
EAN
7320760135310
UBB
500631371654
UNSPSC
27112835
Nr articolo produttore
B1706.52
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare