Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
1Y282338
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
Dormer Machine reamer B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Y282338
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Diametro nominale (mm)
6.5 - 6.5
Lunghezza di lavoro (mm)
28
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986566; 86012799
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
101
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Diametro nominale (mm)
6.5 - 6.5
Lunghezza di lavoro (mm)
28
Materiale di taglio
HSS-E
Type
5986566; 86012799
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y282338
EAN
7320760135259
UBB
500631370821
UNSPSC
27112835
Nr articolo produttore
B1706.5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare