text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.00mm


Numero articolo 7O396378
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 43
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 135
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 75
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 43
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
Marchio Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7O396378
EAN 7320760008256
UBB 500630995552
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A1084.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.