text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.00mm


Cikkszám 7K042093
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lunghezza totale (mm) 61
Diametro trapano (mm) 3
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7K042093
EAN 7320760008119
UBB 500630857521
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1083.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.