text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.70mm


Numero articolo 9J805822
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 101
Diametro trapano (mm) 6.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
Marchio Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9J805822
EAN 7320760351031
UBB 500631058657
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0026.7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.