Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
0G804236
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
Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.80mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0G804236
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro trapano (mm)
3.8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G804236
EAN
7320760350676
UBB
500630821303
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A0023.8