Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
5Z665596
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M10x1.50mm NO3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Z665596
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Model
E100
Type
5974578; 86015177
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Z665596
EAN
7320760078631
UBB
500630193554
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E100M10NO3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare