text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M6x1.00mm

Article number 3D487606
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1

Specifications

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Article numbers

Article number 3D487606
EAN 7320760080191
UBB 500630232170
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E102M6NO8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.