Food & Dairy machine building
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
Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1D594573
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
Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M3x0.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1D594573
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
10
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1D594573
EAN
7320760080146
UBB
500630219714
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E102M3NO8