Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
7V469961
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
Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M16x2.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7V469961
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Model
E102
Type
5974830; 86015316
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7V469961
EAN
7320760080092
UBB
500630202967
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E102M16NO8
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare