text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M14x2.00mm

Numero articolo 3Q739628
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q739628
EAN 7320760080085
UBB 500630200318
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E102M14NO8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.