Alesatori manuali
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
Alesatori
Alesatori manuali
6Y649598
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
Dormer Hand reamer B952 DIN 9 HSS Blanc 10.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Y649598
Lunghezza totale (mm)
215
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro nominale (mm)
10 - 10
Lunghezza di lavoro (mm)
175
Materiale di taglio
HSS
Type
5986908; 86013210
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
215
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro nominale (mm)
10 - 10
Lunghezza di lavoro (mm)
175
Materiale di taglio
HSS
Type
5986908; 86013210
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Y649598
EAN
7320760053782
UBB
500630137395
UNSPSC
27112837
Nr articolo produttore
B95210.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare