Alesatori manuali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Alesatori
Alesatori manuali
6L278097
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
Dormer Hand reamer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6L278097
Lunghezza totale (mm)
107
Diametro dell'albero (mm)
7.5
Diametro nominale (mm)
7.5 - 7.5
Lunghezza di lavoro (mm)
54
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207603000
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
107
Diametro dell'albero (mm)
7.5
Diametro nominale (mm)
7.5 - 7.5
Lunghezza di lavoro (mm)
54
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207603000
Type
Hand Reamer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6L278097
EAN
7320760140321
UBB
500630166584
UNSPSC
27112837
Nr articolo produttore
B1007.5