Alesatori manuali
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
Alesatori
Alesatori manuali
2L540375
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
Dormer Hand reamer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 5.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2L540375
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Diametro nominale (mm)
5.5 - 5.5
Lunghezza di lavoro (mm)
47
Materiale di taglio
HSS
Type
5986257; 86012501
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Diametro nominale (mm)
5.5 - 5.5
Lunghezza di lavoro (mm)
47
Materiale di taglio
HSS
Type
5986257; 86012501
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2L540375
EAN
7320760048894
UBB
500630161536
UNSPSC
27112837
Nr articolo produttore
B1005.5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare