Alesatori manuali
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
Alesatori
Alesatori manuali
4V432263
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
Dormer Hand reamer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 4.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4V432263
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
4 - 4
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Materiale di taglio
HSS
Type
5986236; 86012496
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
4 - 4
Lunghezza di lavoro (mm)
38
Materiale di taglio
HSS
Type
5986236; 86012496
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4V432263
EAN
7320760048801
UBB
500630160397
UNSPSC
27112837
Nr articolo produttore
B1004.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare