Alesatori manuali
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
Alesatori
Alesatori manuali
4Z048705
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
Dormer Hand reamer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 17/32In
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Z048705
Lunghezza totale (mm)
163
Diametro dell'albero (mm)
13.49
Diametro nominale (mm)
13.49 - 13.49
Lunghezza di lavoro (mm)
81
Materiale di taglio
HSS
Type
5986297; 86012458
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
163
Diametro dell'albero (mm)
13.49
Diametro nominale (mm)
13.49 - 13.49
Lunghezza di lavoro (mm)
81
Materiale di taglio
HSS
Type
5986297; 86012458
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z048705
EAN
7320760179857
UBB
500630146792
UNSPSC
27112837
Nr articolo produttore
B10017/32
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare