text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S922 SC TiAlN 3.00mm


Article number 1B730057
D (mm)
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Adatto per plastica No
Packed per 1

Specifications

D (mm) 3
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 12
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Numero di denti 2
Materiale di taglio HM
Adatto per router a tuffo No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per legno massiccio No
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Basic material SC
Marchio Dormer
Coating TiAlN
Codice merceologico 8207701000
Model S9223.0
Type 30° End Mill

Article numbers

Article number 1B730057
EAN 7320760039939
UBB 500629901686
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  S9223.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.