Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
2O975764
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
Dormer End mill S922 SC TiAlN 14.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2O975764
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
14
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
14
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Numero di denti
2
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
14
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2O975764
EAN
7320760040027
UBB
500629842294
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S92214.0