text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S904 SC Blanc 9.00mm

Numero articolo 3E263810
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 21
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 21
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 3E263810
EAN 7320760133200
UBB 500629957613
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S9049.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.